HCP-806-Y リモコンリール 日平機器 82620365

代表画像

リモコンリール

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
電線仕様-芯数6
トラスコ品番828-6261
色黄
内容量1台注文コード82620365品番HCP-806-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

各種生産工場、自動車整備工場等のリフト操作用として最適です。
天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。
ケース破損防止のガードプレートを採用しています。
カセット式脱着マウントを採用しています。

用途
自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。
トラスコ品番
828-6261
色
黄
電線仕様-芯数
6
セット内容
ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス
材質
ボディー:ポリプロピレン
電線長さ(m)
8
幅W×厚さ×高さH(mm)
300×105×335

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする