曜日別特売

光ファイバーパッチコード NetKey

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
長さ(m)
1
トラスコ品番
679-6190
注文コード
82603678
品番
NKFP92ELLSSM001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

パンドウイット製「NetKeyシリーズ」の光ファイバーパッチコードです。
「NetKeyシリーズ」はパンドウイットのセカンドブランド製品ラインアップです。
取り扱い製品を絞ることでコストパフォーマンスを向上させ、よりリーズナブルな価格帯を実現しました。
TIA/EIA-568-C.3-1 に準拠したデータセンター、通信室、オフィスでの利用に適した製品です。
通信ケーブル引き込み設備、通信室、データセンター、オフィスのデスク周り等でのインターコネクトおよびクロスコネクトで使用できます。
クリップ式で極性A/B入替え可能です。

用途
通信ケーブル引き込み設備、通信室、データセンター、オフィスのデスク周り等でのインターコネクトおよびクロスコネクトに。
トラスコ品番
679-6190
長さ(m)
1
材質
光ファイバー
タイプ
OS2
芯数
2
ケーブル径(Φmm)
1.6
ケーブル色
イエロー
注意
※本製品には、RapidID接続管理システム用のバーコードラベルが貼付されていません。
※RapidIDTM接続管理システムを利用したパッチコードの接続管理を行う場合は、従来品のOpti-CoreTM光ファイバーパッチコードをご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする