制御弁 スピードコントローラ
外部構造の金属部品に、SUS316を使用。
使用部品は全て禁油仕様。
シールゴム材質にはFKMを使用。
チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。
外部構造部品は、食品衛生法に適合しています。
使用金属に銅を主成分とする材料不使用。
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
- 材質
- シールゴム(FKM):フッ素コーティング、シールゴム材質にはFKMを使用。※)ダイヤフラムはHNBR。、使用金属:SUS316
- 形状
- エルボ
- タイプ
- 特殊環境向けSUS316
- 適合チューブ外径(Φmm)
- 10
- 使用温度範囲(℃)
- -5~60(凍結なきこと)
- 制御方式
- メータアウト
- 使用圧力(MPa)
- 0.1~0.9
- 使用流体
- 空気
- 流体温度(℃)
- -5~60(凍結なきこと)
- 逆止弁作動圧力(MPa)
- 0.05
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ




















