SSJSC10-02A 制御弁 スピードコントローラ PISCO(ピスコ) 82632448

代表画像

制御弁 スピードコントローラSSJSC10-02A

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
接続口径シリンダ側:Rc1/4
内容量1個注文コード82632448品番SSJSC10-02A
参考基準価格(税別)¥9,570販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

外部構造の金属部品に、SUS316を使用。
使用部品は全て禁油仕様。
シールゴム材質にはFKMを使用。
チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。
外部構造部品は、食品衛生法に適合しています。
使用金属に銅を主成分とする材料不使用。
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。

トラスコ品番
699-0756
接続口径
シリンダ側:Rc1/4
材質
シールゴム(FKM):フッ素コーティング、シールゴム材質にはFKMを使用。※)ダイヤフラムはHNBR。、使用金属:SUS316
形状
エルボ
タイプ
特殊環境向けSUS316
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用温度範囲(℃)
-5~60(凍結なきこと)
制御方式
メータアウト
使用圧力(MPa)
0.1~0.9
使用流体
空気
流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする