アインツ
吸着パッド ビス止式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82604841
品番
VAPS-50F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
耐熱性、耐アルコール性に優れています。
吸着金具で簡単取付けが可能です。
FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。
トラスコ品番
705-3636
材質
シリコン
色
青
高さ(mm)
14
パッド径(Φmm)
外径:50
注意
※別途、取付けビス(XL0037-103 )別売が必要です。