N-8813NA 和風PPすだれ 和「なごみ」 ワタナベ工業 82603066

代表画像

N-8813NA 和風PPすだれ 和「なごみ」 ワタナベ工業 82603066
N-8813NA 和風PPすだれ 和「なごみ」 ワタナベ工業 82603066
N-8813NA 和風PPすだれ 和「なごみ」 ワタナベ工業 82603066
N-8813NA 和風PPすだれ 和「なごみ」 ワタナベ工業 82603066

和風PPすだれ 和「なごみ」

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
トラスコ品番
671-6698
注文コード
82603066
品番
N-8813NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

和の風合いの国産プラスチックすだれです。

用途
日差しを遮り、風を通し室内を快適に。
トラスコ品番
671-6698
長さ(mm)
1350
付属品
吊り具×2
材質
本体:ポリプロピレン 上下レール:塩化ビニール
幅(mm)
880
ナチュラル
遮光率(%)
0.8
注意
※強風などで落下の恐れがある場合取り外してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする