PISCO(ピスコ)
急速排気弁 ソケットタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82613390
品番
EQJ-4
参考基準価格(税別)
¥1,133
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
シリンダの高速駆動に対応しています。
アクチュエータ直近に取り付けることにより、断熱膨張で発生する結露の対策として効果的です。
トラスコ品番
259-1762
接続口径
4
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用温度範囲(℃)
5~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
0.1~0.7
使用流体
空気
適合継手径D2(Φmm)
4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材