油圧フリーパンチ MOP2G
ヘッド部が360度自在に回転するので、あらゆる角度での作業が可能です
厚鋼104x3.2mmを一発開口できます
ポンプ一体型のホースレスタイプで、パンチ後にヘッド落下がありません
小型軽量型です
- 用途
- 配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ加工に
- トラスコ品番
- 410-2005
- セット内容
- 本体、厚鋼刃物6点(16~54)、大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース
- 適合穴(mm)
- パンチ:21.8/27.3/34.1/42.7/48.7/60.5
- 穴あけ能力(mm)
- 最大:1.6(ステンレス)
- 最大穴あけ能力(mm)
- 3.2
- 出力荷重(kN)
- 73
- 案内穴径(Φmm)
- 小軸12mm以上、大軸21mm以上
- 内容量
- 1台
締付/穴あけ(電動工具) の新着商品
カテゴリ

















