MARVEL CORPORATION(マーベル)
油圧フリーパンチ MOP2G
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82627846
品番
MOP-2G
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ヘッド部が360度自在に回転するので、あらゆる角度での作業が可能です
厚鋼104x3.2mmを一発開口できます
ポンプ一体型のホースレスタイプで、パンチ後にヘッド落下がありません
小型軽量型です
用途
配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ加工に
トラスコ品番
410-2005
セット内容
本体、厚鋼刃物6点(16~54)、大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース
適合穴(mm)
パンチ:21.8/27.3/34.1/42.7/48.7/60.5
穴あけ能力(mm)
最大:1.6(ステンレス)
最大穴あけ能力(mm)
3.2
出力荷重(kN)
73
案内穴径(Φmm)
小軸12mm以上、大軸21mm以上