耐震ゲル 転倒防止シート

耐震ゲル 転倒防止シート - エクシール耐震ゲル 転倒防止シート - エクシール

衝撃吸収率は90%以上で、マグニチュード9クラスでも安心です。
ゲル自体に強力な自己粘着性を持ち振動吸収、衝撃吸収、緩衝材として幅広く利用できます。
表面が汚れて粘着力が弱くなっても水洗いで粘着性が再現できます。
可塑剤を含まず接触面を汚染しません。
強力粘着なのに貼ってはがせ糊残りしません。

用途
家具などの転倒防止。
電子機器、精密機器などの防振。
材質
ウレタンエラストマー
形状
丸形
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適正荷重は1枚当たりです。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
耐荷重(kg)
本体寸法(mm)
適正荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
GT5-30D 0581982105819821GT5-30D1袋(36個)417-266316Φ30×56
¥7,040
¥6,398
¥7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
GT5-20D 0581989105819891GT5-20D1袋(81個)417-26477Φ20×53
¥8,000
¥7,298
¥8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする