安震
耐震・滑り止め用粘着マット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10セット×10枚)
注文コード
82613487
品番
A100K-1.7
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
震度6弱対応です。
トラスコ品番
702-1236
材質
本体:ポリエステル/アクリル樹脂/アクリル系粘着剤
長さ(mm)
100
幅(mm)
100
厚さ(mm)
1.7
色
白/グレー
均等荷重(kg)
3
注意
※特殊形状(コマ状の物、不安定な物等)の物、フッ素コーティングなどの撥水性の物、可塑剤を含む物には使用できません。
※床面や棚面など対象物を設置する面は、鏡面又は鏡面に近い物で凹凸がない物に限ります。