転倒防止ゲルマット マットマン7+

転倒防止ゲルマット マットマン7+ - BEST(ベスト)[金物]転倒防止ゲルマット マットマン7+ - BEST(ベスト)[金物]転倒防止ゲルマット マットマン7+ - BEST(ベスト)[金物]転倒防止ゲルマット マットマン7+ - BEST(ベスト)[金物]転倒防止ゲルマット マットマン7+ - BEST(ベスト)[金物]転倒防止ゲルマット マットマン7+ - BEST(ベスト)[金物]転倒防止ゲルマット マットマン7+ - BEST(ベスト)[金物]転倒防止ゲルマット マットマン7+ - BEST(ベスト)[金物]

可塑剤を使用していないため相手材を傷めたり色移りする心配がないです。

用途
家具などの転倒・ズレ防止に。
材質
本体:イソブチレン樹脂
色
透明
全9種類を絞り込む
厚さ(mm)
均等荷重(kg)
トラスコ品番
内容量
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0524-009 05819148058191480524-0091パック(6枚)733-2606303059
オープン
¥979
¥1,077(税込)
翌々日出荷
0524-011 05819200058192000524-0111パック(7枚)733-260510013512.8
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
0524-005 05819209058192090524-0051パック(4枚)733-26095050210
オープン
¥949
¥1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
0524-007 05819401058194010524-0071パック(6枚)733-26184040517
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
翌日出荷
0524-008 05819410058194100524-0081パック(6枚)733-26105050525
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
0524-004 05819489058194890524-0041パック(10枚)733-261920~3020~302【20mm】1.2/枚【2.8mm】7/枚
オープン
¥949
¥1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
0524-001 05819532058195320524-0011パック(10枚)733-261420~3020~305【20mm】3/枚【30mm】7/枚
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
0524-002 05819760058197600524-0021パック(4枚)733-26155050525
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
翌日出荷
0524-010 05819796058197960524-0101パック(8枚)733-26226525515.8
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする