虫よけ 香りde虫よけ

虫よけ 香りde虫よけ - 不動技研虫よけ 香りde虫よけ - 不動技研虫よけ 香りde虫よけ - 不動技研虫よけ 香りde虫よけ - 不動技研虫よけ 香りde虫よけ - 不動技研

付属のフックで、吊下げて使用できます。
付属の面ファスナーで、網戸に取り付けて使用することも可能です。
薄型で狭い場所や隙間にも使え、場所を取りません。
雨に濡れても大丈夫なので、屋外にも使用できます。

用途
虫の気になる場所に。
適合
使用目安:約30日
トラスコ品番
724-3281
材質
容器:ポリプロピレン
幅(mm)
90
色
ブラウン
タイプ
吊下げ・網戸取り付け
香り
無香
適合害虫
ユスリカ、チョウバエ
内容量
1箱(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82617127CN1569
¥2,050
¥1,198
¥1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする