CN1569 虫よけ 香りde虫よけ 不動技研 82617127

CN1569 虫よけ 香りde虫よけ 不動技研 82617127
CN1569 虫よけ 香りde虫よけ 不動技研 82617127
CN1569 虫よけ 香りde虫よけ 不動技研 82617127
CN1569 虫よけ 香りde虫よけ 不動技研 82617127
CN1569 虫よけ 香りde虫よけ 不動技研 82617127

虫よけ 香りde虫よけ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
82617127
品番
CN1569
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

付属のフックで、吊下げて使用できます。
付属の面ファスナーで、網戸に取り付けて使用することも可能です。
薄型で狭い場所や隙間にも使え、場所を取りません。
雨に濡れても大丈夫なので、屋外にも使用できます。

用途
虫の気になる場所に。
適合
使用目安:約30日
トラスコ品番
724-3281
材質
容器:ポリプロピレン
幅(mm)
90
色
ブラウン
タイプ
吊下げ・網戸取り付け
香り
無香
適合害虫
ユスリカ、チョウバエ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする