曜日別特売
R 325-10N 裸圧着端子(丸形) ニチフ 82619385

代表画像

裸圧着端子(丸形)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1パック(10個)
電線抱合範囲AWG(#)500~600MCM
全長(mm)88.5
内容量1パック(10個)注文コード82619385品番R 325-10N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。

用途
軟鋼のより線電線の接続に。
トラスコ品番
122-7884
全長(mm)
88.5
外形寸法(mm)
49
電線抱合範囲AWG(#)
500~600MCM
内寸(mm)
28
材質
無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ
色
シルバー
電線抱合範囲(mm2)
242.27~325
スタッド径(Φmm)
10.5
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする