日本精器
調静音小型コンプレッサー
騒音値41db以下の為、騒音管理がほぼ不要になり、事務所や研究所など設置場所の自由度が高くなります。
幅(mm)
140
高さ(mm)
278
対応
ドライヤー付:ドライヤ無
騒音値(dB)
41
吐出圧力(MPa)
0.5
空気タンク容量(L)
1.3
吐出空気量(L/min)
10
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
電源(V)
モーター出力(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82608535
SND10-200
730-6246
264
200
0.12
オープン
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82629000
SND10-100
730-5784
264
100
0.12
オープン
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
82636368
SND10-24
730-6247
256
DC24
0.1
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください