日本精器
調静音小型コンプレッサー
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
モーター出力(kW)
0.1
0.12
0.1
電源(V)
DC24
200
100
DC24
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
82636368
品番
SND10-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
騒音値41db以下の為、騒音管理がほぼ不要になり、事務所や研究所など設置場所の自由度が高くなります。
トラスコ品番
730-6247
奥行(mm)
256
電源(V)
DC24
モーター出力(kW)
0.1
幅(mm)
140
高さ(mm)
278
対応
ドライヤー付:ドライヤ無
騒音値(dB)
41
吐出圧力(MPa)
0.5
空気タンク容量(L)
1.3
吐出空気量(L/min)
10