スター・トレーディング
長靴 PVC軽半長靴
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(cm)
24.5
26.5
24.5
25.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
82612586
品番
ST-1410 24.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
定番の軽半長靴です。
一般作業・軽作業・農作業に最適です。
用途
一般作業・軽作業・農作業 他
トラスコ品番
715-8854
寸法(cm)
24.5
材質
PVC
色
ブラック
足幅
EEE
丈(cm)
靴:30
ふくらはぎ周り(cm)
40
注意
※高温環境での長期間放置は非推奨。
※変色、変形の恐れ。