曜日別特売

防災備蓄用トイレセット

防災備蓄用トイレセット - 橋本クロス防災備蓄用トイレセット - 橋本クロス防災備蓄用トイレセット - 橋本クロス

震災や豪雨による災害・停電時や、水が使えない場所や断水時の際にお使いいただけるセットです。
吸水ポリマーシートは簡単にセットでき、使用時の跳ね返りなくお使いいただけます。
不織布ティッシュはトイレットペーパー代わりになり、耐久性に優れ肌に低刺激な素材を使用しています。

用途
災害時のトイレに。
避難所でのトイレに。
高層ビル、高層マンションでの断水時のトイレ対策に。
官公庁、企業等での備蓄に。
トラスコ品番
712-4689
セット内容
吸水ポリマーシート:30枚、便座カバーシート・汚物袋:20枚、防臭処理袋:2枚、不織布ティッシュ:30枚
材質
パルプ+吸水ポリマー不織布、ポリエチレン、セルロース不織布
内容量
1箱
注意
※汚物袋は破れないように注意してください。
※吸水シートは水に溶けません。
※直接便器で使用しないでください。
※本来の目的以外のご使用はお控えください。
※ゴミに出す場合は地域のごみ処理ルールに沿って廃棄してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82606591ETS30
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする