ETS30 防災備蓄用トイレセット 橋本クロス 82606591

 

ETS30 防災備蓄用トイレセット 橋本クロス 82606591
ETS30 防災備蓄用トイレセット 橋本クロス 82606591
ETS30 防災備蓄用トイレセット 橋本クロス 82606591

防災備蓄用トイレセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1箱
注文コード
82606591
品番
ETS30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

震災や豪雨による災害・停電時や、水が使えない場所や断水時の際にお使いいただけるセットです。
吸水ポリマーシートは簡単にセットでき、使用時の跳ね返りなくお使いいただけます。
不織布ティッシュはトイレットペーパー代わりになり、耐久性に優れ肌に低刺激な素材を使用しています。

用途
災害時のトイレに。
避難所でのトイレに。
高層ビル、高層マンションでの断水時のトイレ対策に。
官公庁、企業等での備蓄に。
トラスコ品番
712-4689
セット内容
吸水ポリマーシート:30枚、便座カバーシート・汚物袋:20枚、防臭処理袋:2枚、不織布ティッシュ:30枚
材質
パルプ+吸水ポリマー不織布、ポリエチレン、セルロース不織布
注意
※汚物袋は破れないように注意してください。
※吸水シートは水に溶けません。
※直接便器で使用しないでください。
※本来の目的以外のご使用はお控えください。
※ゴミに出す場合は地域のごみ処理ルールに沿って廃棄してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする