防護服 チャップスファンクショナル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1着
注文コード
82607205
品番
546424902
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

全天候のチェンソー作業用に設計された快適な防護チャップスです。
ワークウェアの上から簡単に装着できます。
腰と足のベルトを調節することで、脚にフィットさせることができ、マジックテープでふくらはぎに固定できます。
膝とくるぶしに耐久性の高いコーデュラ素材を使用しています。
ハイビズオレンジと反射素材のロゴで高い視認性を確保します。

用途
チェンソー作業に。
トラスコ品番
692-7246
色
オレンジ・黒
サイズ
M
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
80-120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする