蜂防護服 ラプターPRO(収納バッグセット)
本品は防護服と収納バッグのセットです。
本品は収納バッグ(V-1700)がセットになっています。
ラプターPROをベースに「送風機能」を追加したハイスペックモデルです。
独自の特殊三層構造生地で蜂の脅威からしっかりガードします。
本品には保冷ライナーが付いています。
保冷剤を入れるポケットが付いています。
- 用途
- 蜂の巣等の駆除作業
- トラスコ品番
- 692-2668
- セット内容
- ヘルメット×1、頭部プロテクター×1、上衣×1、ズボン×1、保冷ライナー(保冷剤4個付)×1、9cmファン×2、バッテリー×1、ケーブル×1、収納バッグ(V-1700)、取扱説明書一式
- 材質
- 【頭部プロテクター】本体:ナイロン、ソフトメッシュ:ポリエステル、ハードメッシュ:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート【上衣】本体:ナイロン、【ズボン】表生地:ナイロン、中生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル【保冷ライナー】本体:ポリエステル、関節部:ポリエステル、ポリウレタン、ポケット:綿【収納バッグ】ポリエステル
- 適応身長(cm)
- 165-185
- 内容量
- 1セット
注意
※本品には蜂の脅威に対する防護性がございますが、絶対的な安全性を保証するものではございません。※本品は取扱説明書に従って正しく着用してください。
※lge特異抗体の陽性である方は使用しないでください。
※鋭利なものに触れると裂ける恐れがありますのでご注ください。
※ご使用の前に毎回ほつれや破れのないことを確認してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
カテゴリ

















