曜日別特売

蜂防護服 ラプターPRO

蜂防護服 ラプターPRO - 丸和ケミカル

本品は防護服と収納バッグのセットです。
本品は収納バッグ(V-1700)がセットになっています。
独自の特殊三層構造生地で蜂の脅威からしっかりガードします。
本品には保冷ライナーが付いています。
保冷剤を入れるポケットが付いています。

用途
蜂の巣等の駆除作業
トラスコ品番
692-2667
セット内容
ヘルメット×1、頭部プロテクター×1、上衣×1、ズボン×1、保冷ライナー(保冷剤4個付)×1、収納バッグ(V-1700)、取扱説明書一式
材質
【頭部プロテクター】本体:ナイロン、ソフトメッシュ:ポリエステル、ハードメッシュ:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート【上衣】本体:ナイロン、【ズボン】表生地:ナイロン、中生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル【保冷ライナー】本体:ポリエステル、関節部:ポリエステル、ポリウレタン、ポケット:綿【収納バッグ】ポリエステル
適応身長(cm)
165-185
内容量
1セット
注意
※本品には蜂の脅威に対する防護性がございますが、絶対的な安全性を保証するものではございません。
※本品は取扱説明書に従って正しく着用してください。
※lge特異抗体の陽性である方は使用しないでください。
※鋭利なものに触れると裂ける恐れがありますのでご注ください。
※ご使用の前に毎回ほつれや破れのないことを確認してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07450191V-3700
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする