日機
黄銅製ブッシング
燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。
トラスコ品番
709-1951
材質
黄銅
全長(mm)
21
六角対辺(mm)
21
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
水、空気、油
接続口径D1
1/2
接続口径D2
1/4
内容量
1袋(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82631678
N-E06-C402(1/2x1/4)
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材