代表画像
日機
黄銅製ブッシング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
82631678
品番
N-E06-C402(1/2x1/4)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
燃料、水、石油およびガス、冷凍および油圧システムにおける低圧配管用途または配管接続に適しています。
トラスコ品番
709-1951
材質
黄銅
全長(mm)
21
六角対辺(mm)
21
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
水、空気、油
接続口径D1
1/2
接続口径D2
1/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材