OHNO(大野ゴム工業)
自動車補修用ラジエターホース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ・ΦD
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
タイプ
L型ホース
ΦD
28
注文コード
82670205
品番
ON-3030
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
汎用ホース
用途
ラジエター、 ヒーター用
タイプ
L型ホース
ΦD
28
t
4.5
仕様
補強:中
R
40
L1
150
L2
150
角度θ(°)
90