寸法図画像
KANA(片山チエン)
”K標準 ピニオンギヤ” M3
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
歯数
46
46
46
70
45
66
64
58
90
44
65
52
76
100
55
80
56
68
48
42
75
62
72
60
50
120
54
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82674001
品番
M3B46
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ピニオンギヤは、徹底した品質管理で製作しているコストパフォーマンス商品です。
トラスコ品番
421-1369
形状
S1
歯数
46
穴径(Φmm)
48
ボス径(Φmm)
80
材質
機械構造用炭素鋼、表面処理:黒染め
全長(mm)
45
歯幅(mm)
30
モジュール
3
歯先円直径(mm)
Φ144
全長l(mm)
45
基準円直径(Φmm)
138
RoHS指令(10物質対応)
対応
基準円直径d(Φmm)
138
歯幅b(mm)
30