NCA
ファブリックシートプレミアム
研磨材を均一に分散し塗布する新製法により、使い始めから終わりまで高い研磨性能を維持できます。
ミシン目入なのでハサミ不要で、手で簡単にカットできます。
仕上げ処理に最適です。
用途
仕上げ研磨全般・前工程の仕上げ処理に。
トラスコ品番
719-9758
材質
ナイロン不織布
長さ(mm)
230
幅(mm)
150
色
グレー
砥粒
C
番手
仕上がり相当:800
内容量
1箱(15枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82679960
BFS-GNS-000230A
¥
4,875
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください