曜日別特売
BFS-GNS-000230A ファブリックシートプレミアム NCA 82679960

BFS-GNS-000230A ファブリックシートプレミアム NCA 82679960
BFS-GNS-000230A ファブリックシートプレミアム NCA 82679960

ファブリックシートプレミアム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(15枚)
注文コード
82679960
品番
BFS-GNS-000230A
参考基準価格(税別)¥4,875販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

研磨材を均一に分散し塗布する新製法により、使い始めから終わりまで高い研磨性能を維持できます。
ミシン目入なのでハサミ不要で、手で簡単にカットできます。
仕上げ処理に最適です。

用途
仕上げ研磨全般・前工程の仕上げ処理に。
トラスコ品番
719-9758
材質
ナイロン不織布
長さ(mm)
230
幅(mm)
150
色
グレー
砥粒
C
番手
仕上がり相当:800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする