イノベックス(旧:ダイオ化成)
ラッセル遮光網
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(m)
1
1
2
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
82673687
品番
90K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
高遮光(90%)の遮光ネットで日差しをカット。ラッセル編によりカッ
トしてもほつれにくい遮光ネット。
幅(m)
1
材質
ポリエチレン
色
黒
長さ(m)
20
遮光率(%)
約90
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。