90K ラッセル遮光網 イノベックス(旧:ダイオ化成) 82673739

90K ラッセル遮光網 イノベックス(旧:ダイオ化成) 82673739
90K ラッセル遮光網 イノベックス(旧:ダイオ化成) 82673739
90K ラッセル遮光網 イノベックス(旧:ダイオ化成) 82673739

ラッセル遮光網

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
幅(m)2
内容量1巻注文コード82673739品番90K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

高遮光(90%)の遮光ネットで日差しをカット。ラッセル編によりカッ
トしてもほつれにくい遮光ネット。

幅(m)
2
材質
ポリエチレン
長さ(m)
20
遮光率(%)
約90
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする