曜日別特売

不織布研磨シート

不織布研磨シート - NCA

やわらかく目詰まりが少ない追従性の高い不織布研磨シートです。

トラスコ品番
701-3347
長さ(mm)
230
幅(mm)
150
長さ(m)
A
番手
仕上がり相当:2500
内容量
1箱(20枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82678946BFS-GFS-000214A
¥7,140
¥4,898
¥5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする