曜日別特売
BFS-GFS-000214A 不織布研磨シート NCA 82678946

代表画像

不織布研磨シート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(20枚)
注文コード
82678946
品番
BFS-GFS-000214A
参考基準価格(税別)¥7,140販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

やわらかく目詰まりが少ない追従性の高い不織布研磨シートです。

トラスコ品番
701-3347
長さ(mm)
230
幅(mm)
150
長さ(m)
A
番手
仕上がり相当:2500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする