曜日別特売
BFS-UFMS-000226A 抗菌ナイロンたわし NCA 82676426

代表画像

BFS-UFMS-000226A 抗菌ナイロンたわし NCA 82676426
BFS-UFMS-000226A 抗菌ナイロンたわし NCA 82676426
BFS-UFMS-000226A 抗菌ナイロンたわし NCA 82676426
BFS-UFMS-000226A 抗菌ナイロンたわし NCA 82676426

抗菌ナイロンたわし

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(20枚)
トラスコ品番
724-9338
注文コード
82676426
品番
BFS-UFMS-000226A
参考基準価格(税別)¥10,620販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

傷を付けずに水だけで汚れが落ちます。
ミシン目付きでカットしやすくなっています。
頑固な汚れは洗剤と併用可能です。

用途
蛇口・浴槽・ステンレス流し台・食器類のクリーニング、洗浄に。
トラスコ品番
724-9338
色
ピンク
材質
ナイロン繊維 、合成樹脂(超微粒子研磨剤)
長さ(mm)
230
幅(mm)
150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-11-04
用途: 清掃・洗浄作業
製造業

アレルゲンや非アレルゲンの清掃・洗浄作業用として購入しました。できれば、2色程度追加で作っていただけると、もっと細かい色別管理が容易になると思いますので、ぜひご検討ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする