水中ポンプ 側面フィルター型 24V
DC24V仕様
小型軽量で直径38mm
本体はアルミニウム製(アルマイトコート仕様)
内径16mmホースで使用可能
防水ON/OFFスイッチ仕様
ワニ口バッテリークリップ付き
側面下部に取り外し可能なステンレス製フィルター付き
FSタイプよりフィルター目は細かくなりますが、吸水面積が広くスムーズな給水ができます。
海水や引火性の高い液体での使用はできません。(引火性体・・・ガソリン・アルコールなど)
連続運転や海水・水中の浸け置き使用には向きません。
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
































