M24-15FBS 水中ポンプ 側面フィルター型 24V マリンテック 82673441

M24-15FBS 水中ポンプ 側面フィルター型 24V マリンテック 82673441
M24-15FBS 水中ポンプ 側面フィルター型 24V マリンテック 82673441
M24-15FBS 水中ポンプ 側面フィルター型 24V マリンテック 82673441
M24-15FBS 水中ポンプ 側面フィルター型 24V マリンテック 82673441
M24-15FBS 水中ポンプ 側面フィルター型 24V マリンテック 82673441
M24-15FBS 水中ポンプ 側面フィルター型 24V マリンテック 82673441
M24-15FBS 水中ポンプ 側面フィルター型 24V マリンテック 82673441
M24-15FBS 水中ポンプ 側面フィルター型 24V マリンテック 82673441

水中ポンプ 側面フィルター型 24V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
82673441
品番
M24-15FBS
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

DC24V仕様
小型軽量で直径38mm
本体はアルミニウム製(アルマイトコート仕様)
内径16mmホースで使用可能
防水ON/OFFスイッチ仕様
ワニ口バッテリークリップ付き
側面下部に取り外し可能なステンレス製フィルター付き
FSタイプよりフィルター目は細かくなりますが、吸水面積が広くスムーズな給水ができます。
海水や引火性の高い液体での使用はできません。(引火性体・・・ガソリン・アルコールなど)
連続運転や海水・水中の浸け置き使用には向きません。

注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする