NCA
水研式ベルトサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82679059
品番
SMP-MWBS7-000076A
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
硬質素材の研磨に最適です。
用途
石英ガラスやシリコン、セラミック、石材、硬質コーティングなど硬質素材のキズ取り、クラック除去、光沢出しなど各種研磨に。
エアーツール 水研式ベルトサンダー 70mm巾用。
ダイヤモンドベルトアルタ用。
トラスコ品番
690-7712
回転数
3900(rpm)
ベルト寸法(mm)
70×385
空気圧
使用:5/7(kg/cm)
速度(m/min)
ベルト周:MAX970