NCA
水研式ベルトサンダーMWBS-20
硬質素材の研磨に最適です。
用途
石英ガラスやシリコン、セラミック、石材、硬質コーティングなど硬質素材のキズ取り、クラック除去、光沢出しなど各種研磨に。
ダイヤモンドベルトアルタ用。
トラスコ品番
690-7713
ローラーサイズ(mm)
20×Φ20
回転数
8000(rpm)
ベルト寸法(mm)
21×195
空気圧
使用:5/7(kg/cm)
速度(m/min)
ベルト周:MAX440
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82678246
SMP-MWBS2-000067A
¥
107,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください