曜日別特売
SMP-MWBS2-000067A 水研式ベルトサンダーMWBS-20 NCA 82678246

代表画像

水研式ベルトサンダーMWBS-20

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82678246
品番
SMP-MWBS2-000067A
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
¥96,980

硬質素材の研磨に最適です。

用途
石英ガラスやシリコン、セラミック、石材、硬質コーティングなど硬質素材のキズ取り、クラック除去、光沢出しなど各種研磨に。
ダイヤモンドベルトアルタ用。
トラスコ品番
690-7713
ローラーサイズ(mm)
20×Φ20
回転数
8000(rpm)
ベルト寸法(mm)
21×195
空気圧
使用:5/7(kg/cm)
速度(m/min)
ベルト周:MAX440

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする