スチール台車”ダンディDシリーズ”(折りたたみハンドル式)悪路用キャスター仕様 悪路用キャスタータイプ
独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。
表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。
全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。
クッション性に優れた空気入りゴムタイヤで、段差や凹凸のある街中でも楽に走行できます。
空気入りタイヤ仕様のため、走行時の凸凹路面や段差を乗り越えることができます。
- 用途
- 段差や凹凸のある場所に。
- トラスコ品番
- 208-2457
- 材質
- フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:エアータイヤ
- 長さ(mm)
- 900
- 幅(mm)
- 600
- 高さ(mm)
- 268
- 均等荷重(kg)
- 200
- ハンドル高さ(mm)
- 1004
- キャスター径(Φmm)
- 175
- ハンドルタイプ
- エアータイヤ、全周ゴム
- 内容量
- 1台
注意
※取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。※耐荷重以上では使用しないでください。
※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
運搬台車 の新着商品
カテゴリ

























