スチール台車”ダンディDシリーズ”(折りたたみハンドル式)悪路用キャスター仕様 悪路用キャスタータイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量
1台
注文コード
82711566
品番
UDA-LSC-AP180
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。
表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。
全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。
クッション性に優れた空気入りゴムタイヤで、段差や凹凸のある街中でも楽に走行できます。
空気入りタイヤ仕様のため、走行時の凸凹路面や段差を乗り越えることができます。

用途
段差や凹凸のある場所に。
トラスコ品番
208-2457
材質
フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:エアータイヤ
長さ(mm)
900
幅(mm)
600
高さ(mm)
268
均等荷重(kg)
200
ハンドル高さ(mm)
1004
キャスター径(Φmm)
175
ハンドルタイプ
エアータイヤ、全周ゴム
注意
※取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
※耐荷重以上では使用しないでください。
※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする