2WAY折り畳み台車

2WAY折り畳み台車 - アズワン2WAY折り畳み台車 - アズワン2WAY折り畳み台車 - アズワン2WAY折り畳み台車 - アズワン2WAY折り畳み台車 - アズワン2WAY折り畳み台車 - アズワン2WAY折り畳み台車 - アズワン

ハンドトラックおよびプラットフォームカートとして使用でき、収納性にも優れた2WAY台車です。

寸法(mm)
ハンドトラック時440×400× 1100~1350、プラットフォームトラック時440×640×680~900
質量(kg)
7.6
耐荷重(kg)
ハンドラック時70、プラットフォームトラック時137
荷台寸法(mm)
388×280
収納時寸法(mm)
365×640×120
アズワン品番
4-7382-01
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06771839AS-90TP
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする