TG タフライナー

TG タフライナー - TAKAGI(高儀)TG タフライナー - TAKAGI(高儀)

ハードな使用に耐える頑丈設計
荷物の落下を防ぐウィング付き
持ち運びに便利な持ち手(3箇所付き)
荷滑りを防ぐリブ&グリップ付き
静かで振動の少ない省音キャスターを使用

材質
本体:ポリプロピレン ハンドル:スチール キャスター:熱可塑性ゴム
最大積載荷重(kg)
200
収納時寸法(mm)
490×780×255
使用時寸法(mm)
490×790×885
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0487259980866692310.7
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
048726088086669229.5
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする