曜日別特売
MOT-75C-28-35 鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・クランピングタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82704889

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MOT-75C-28-35 鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・クランピングタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82704889
MOT-75C-28-35 鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・クランピングタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82704889

鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・クランピングタイプ)MOT-75C-28-35

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)(寸法許容差H8)28
軸穴径D2(Φmm)(寸法許容差H8)35
寸法A(mm)73.5
内容量1個注文コード82704889品番MOT-75C-28-35
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

・日本工作機械工業会における団体規格(TES 1403)に準拠したオルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。
・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。
・シンプル構造で組み立てが簡単です。
<用途>
・搬送コンベア/攪拌機/ポンプ

寸法L(mm)
24
寸法A(mm)
73.5
寸法F(mm)
12
寸法E(mm)
35
寸法W(mm)
77
寸法A1(mm)
75
寸法G(mm)
27.5
M
M8
軸穴径D1(Φmm)
(寸法許容差H8)28
軸穴径D2(Φmm)
(寸法許容差H8)35
ねじ締付トルク(N・m)
16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする