鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ)

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
・両側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。
・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃

硬度
A55
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
最大荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82690399FGBAS-70-30-M10-EE-55238303704900
9,510
9,498
10,448(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698808FGBAS-125-75-M16-EE-55154375312519440
51,300
50,980
56,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702579FGBAS-10-20-M4-EE-553201.210110
810
809
890(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702877FGBAS-60-50-M10-EE-55220502603410
7,770
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする