曜日別特売
FGBAS-10-20-M4-EE-55 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82702579

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FGBAS-10-20-M4-EE-55 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82702579
FGBAS-10-20-M4-EE-55 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 82702579

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼び(並目)M4
寸法H(mm)20
内容量1個注文コード82702579品番FGBAS-10-20-M4-EE-55
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
¥809

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
・両側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。
・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃

質量(g)
3
寸法H(mm)
20
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
10
最大荷重(N)
110
硬度
A55
寸法Lf(mm)
4
ばね定数(N/mm)
22
M
(並目)ピッチ:0.7
ねじの呼び
(並目)M4
最大たわみ量(mm)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする