曜日別特売

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ)

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(片側めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
・片側めねじタイプ。
・衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和に適しています。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃
・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にしてください。

内容量
1個
全43種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
寸法t(mm)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
硬度
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82686095FGBA-8-13-M3-E-40113A4018
¥260
¥259
¥285(税込)
18日以内出荷
返品不可
82686165FGBA-70-30-M10-E-5523030A55370
¥2,520
¥2,498
¥2,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
82686795FGBA-20-25-M6-E-401625A40220
¥300
¥299
¥329(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687109FGBA-15-20-M4-E-70820A701.415
¥260
¥259
¥285(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687730FGBA-70-40-M10-E-7026840A70370
¥3,010
¥2,998
¥3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688116FGBA-10-10-M4-E-40210A401.210
¥240
¥239
¥263(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689130FGBA-20-25-M6-E-701625A70220
¥300
¥299
¥329(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689261FGBA-40-30-M8-E-707330A70240
¥750
¥749
¥824(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690767FGBA-25-20-M6-E-402320A40225
¥350
¥349
¥384(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691580FGBA-25-15-M6-E-402015A40225
¥320
¥319
¥351(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692368FGBA-70-55-M10-E-7032555A70370
¥3,510
¥3,500
¥3,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693217FGBA-30-40-M8-E-405140A40230
¥690
¥689
¥758(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695238FGBA-20-20-M6-E-701420A70220
¥290
¥289
¥318(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696376FGBA-8-13-M3-E-70113A7018
¥260
¥259
¥285(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696586FGBA-125-75-M16-E-70133375A703125
¥15,200
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698345FGBA-15-15-M4-E-70715A701.415
¥240
¥239
¥263(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698826FGBA-10-10-M4-E-70210A701.210
¥240
¥239
¥263(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698939FGBA-30-20-M8-E-403520A40230
¥500
¥499
¥549(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699210FGBA-60-50-M10-E-7022850A70260
¥2,370
¥2,298
¥2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699885FGBA-125-75-M16-E-40133375A403125
¥15,200
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700637FGBA-30-30-M8-E-704330A70230
¥570
¥569
¥626(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700689FGBA-20-20-M6-E-401420A40220
¥290
¥289
¥318(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701897FGBA-40-30-M8-E-407330A40240
¥750
¥749
¥824(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702807FGBA-60-30-M10-E-4018630A40260
¥1,890
¥1,798
¥1,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702999FGBA-8-13-M3-E-55113A5518
¥260
¥259
¥285(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703340FGBA-60-40-M10-E-5521740A55260
¥2,110
¥2,098
¥2,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703550FGBA-60-50-M10-E-4022850A40260
¥2,370
¥2,298
¥2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703936FGBA-70-40-M10-E-4026840A40370
¥3,010
¥2,998
¥3,298(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704119FGBA-50-30-M10-E-7013430A70250
¥1,060
¥999
¥1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704356FGBA-30-30-M8-E-404330A40230
¥570
¥569
¥626(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704916FGBA-30-40-M8-E-705140A70230
¥690
¥689
¥758(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705266FGBA-70-55-M10-E-4032555A40370
¥3,510
¥3,500
¥3,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705571FGBA-50-50-M10-E-4019650A40250
¥1,420
¥1,398
¥1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705747FGBA-100-40-M16-E-7061340A703100
¥5,680
¥5,598
¥6,158(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707655FGBA-60-40-M10-E-7021740A70260
¥2,110
¥2,098
¥2,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707829FGBA-10-15-M4-E-55315A551.210
¥240
¥239
¥263(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708021FGBA-100-50-M16-E-7080350A703100
¥6,380
¥6,298
¥6,928(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708511FGBA-125-55-M16-E-70101155A703125
¥12,900
¥11,980
¥13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709545FGBA-30-15-M8-E-403115A40230
¥460
¥459
¥505(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709631FGBA-8-8-M3-E-4018A4018
¥260
¥259
¥285(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709798FGBA-20-15-M6-E-401215A40220
¥280
¥279
¥307(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709981FGBA-8-8-M3-E-7018A7018
¥260
¥259
¥285(税込)
18日以内出荷
返品不可
82710209FGBA-40-40-M8-E-709640A70240
¥900
¥899
¥989(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする