ブースタコンプレッサー(給油式)

ブースタコンプレッサー(給油式) - アネスト岩田

パッケージタイプ(タンク内蔵)のブースタコンプレッサで3.0MPaの高圧力を実現しています。
広範囲の使用圧力対応が可能です。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

用途
レーザー加工機のアシストガス昇圧用
樹脂等のブロー成型用
高圧空気、高圧窒素ガスを必要とする用途。
幅(mm)
1230
接続口径
Rc3/4×1
高さ(mm)
1115
奥行(mm)
870
電源(V)
三相200
騒音値(dB)
56
吐出圧力(MPa)
2.8~3.0
空気タンク容量(L)
72.5
内容量
1台
注意
※直送品車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
周波数(Hz)
モーター出力(kW)
吐出空気量(L/min)
モータ出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82712440CLBS55E-30M5699-4794505.516505.5
¥3,313,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82712616CLBS75E-30M6699-4792607.522307.5
¥3,943,000
¥2,398,000
¥2,637,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82712677CLBS55E-30M6699-4793605.516505.5
¥3,313,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82713000CLBS75E-30M5699-4795507.522307.5
¥3,943,000
¥2,398,000
¥2,637,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする