ブースタコンプレッサー(給油式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
モーター出力(kW)5.5
吐出空気量(L/min)1650
周波数(Hz)60
内容量1台注文コード82712677品番CLBS55E-30M6
参考基準価格(税別)¥3,313,000販売価格(税込)¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

パッケージタイプ(タンク内蔵)のブースタコンプレッサで3.0MPaの高圧力を実現しています。
広範囲の使用圧力対応が可能です。

用途
レーザー加工機のアシストガス昇圧用
樹脂等のブロー成型用
高圧空気、高圧窒素ガスを必要とする用途。
トラスコ品番
699-4793
周波数(Hz)
60
モーター出力(kW)
5.5
吐出空気量(L/min)
1650
モータ出力(kW)
5.5
幅(mm)
1230
接続口径
Rc3/4×1
高さ(mm)
1115
奥行(mm)
870
電源(V)
三相200
騒音値(dB)
56
吐出圧力(MPa)
2.8~3.0
空気タンク容量(L)
72.5
注意
※直送品車上渡しです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする