レシプロコンプレッサー(オイルフリータイプ) エアドライヤーなし

レシプロコンプレッサー(オイルフリータイプ) エアドライヤーなし - アネスト岩田

独自の合成樹脂ピストンの採用で、焼き付きがなく、耐久性に優れクリーンなエアを供給します。
オイルフリーで圧縮室内では油分を使用しておりません。
環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。
全閉外扇モータを標準搭載し、ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。
2.2kW以上の機種は2ウェイ冷却で冷却効果が増大します。
5.5kW以上の機種には防じんフィルターキットを標準装備し、内部部品を保護します。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

用途
食品、飲料
薬品
歯科医療機
工作機械のエア源
印刷
塗装など
電源(V)
三相200
吐出圧力(MPa)
0.7~0.85
内容量
1台
注意
※直送品車上渡しです。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全7種類を絞り込む
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
接続口径
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82711688CFP55CF-8.5M5833-88021170Rc3/4×11100745
¥1,448,000
¥849,800
¥934,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82712275CFP37CF-8.5M6833-8801890Rc3/8×1985655
¥964,000
¥569,800
¥626,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82712361CFP75CF-8.5M6833-88051230Rc3/4×11100870
¥1,857,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82712790CFP15CF-8.5M5833-8796695G1/4×1840585
¥734,000
¥429,800
¥472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82713088CFP07CF-8.5M5833-8794625G1/4×1760540
¥513,000
¥299,800
¥329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82713131CFP22CF-8.5M6833-8799890Rc3/8×1985655
¥762,000
¥449,800
¥494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
82713149CFP110CF-8.5M5833-88061230Rc3/4×11100925
¥2,328,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする